Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line

Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line
BROCA HSCO DIN338 D:2.0MM

Nº de art. 0617400200
EAN 4046777127423

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca espiral HSCo DIN 338 tipo RN bronce Red Line

Nº de art. 0617400200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material a procesar

Acero inoxidable, Acero

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD

Diámetro (Ø)

2,0 mm

Longitud (l1)

49 mm

Longitud de la ranura de sujeción (l2)

24 mm

Estilo del vástago

Cilíndrico

Superficie

Vaporizado

Material de corte

HSCo

Ángulo de la punta

130 grados

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4

Calidad del orificio (sistema de puntos) ( )

2 de 4 puntos

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos)

2 de 4 puntos

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos)

1 de 4 puntos

Autocentrado